Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 522085-0500 Valmistettu dekantterilasit 500ml - 10 kpl pakkaus | AD2WJH 3VFA6

DYNALON 522085-0500 Dekantterilasi, 500 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJH Malli: 522085-0500Ristiviite: 3VFA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliösuhde dekantterilasiin
Koko500mL
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus101mm
Sisällä Dia.96mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Neliösuhde lisää vakautta, autoklaavissa, pystysuora huuli auttaa estämään vuotoja ja sallii pinonnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
DYNALON 522085-0100 Valmistettu dekantterilasi 100ml - Pakkaus 10 | AD2WJE 3VEZ9 522085-0100100mL10mL62mm60mm62mm10€64.27
DYNALON 522085-0250 Valmistettu dekantterilasit 250ml - Pakkaus 10 | AD2WJG 3VFA3 522085-0250250mL25ml82mm80mm82mm10€104.80
DYNALON 522085-1000 dekantterilasi mitoitettu mitta 1000ml - pakkaus 5 | AD2WJJ 3VFC3 522085-10001000mL100ml126mm123mm127 mm5€84.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 522085-0500 Dekantterilasi, 500 ml - 10 kpl pakkaus
€127.44 /pakkaus