Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 230294-000W kudoksen upotusrenkaat, valkoinen - 500 kpl AF4BYL 8PGL7

DYNALON 230294-000 W kudosten upotusrenkaat valkoiset - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4BYL Malli: 230294-000WRistiviite: 8PGL7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudoksen upotusrengas
VäriValkoinen
Korkeus2 / 5 "
Pituus1 3 / 5 "
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
Leveys1 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
DYNALON 230294-000G Kudoksen upotusrenkaat vihreä - 500 kpl. | AF4KXR 8ZH85 230294-000GVihreä500€139.81
DYNALON 230294-000B Kudosten upotusrenkaat, sininen - 500 kpl AF4UMP 9KF50 230294-000Bsininen500€139.81
DYNALON 230294-000P Kudosten upotusrenkaat - 500 kpl pakkaus AF6CTG 9WU31 230294-000PVaaleanpunainen500€139.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 230294-000 W kudosten upotusrenkaat valkoiset - 500 kpl pakkaus
€139.81 /pakkaus