Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 222075-0050 dekantterilasin polypropeeni - 20 kpl pakkaus | AF4EGL 8TP08

DYNALON 222075-0050 Dekantterilasi polypropeeni - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4EGL Malli: 222075-0050Ristiviite: 8TP08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala muotoinen dekantterilasi
Koko50mL
Valmistumisen alaosastot2mL
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 222075-0100 Dekantterilasi polypropyleeni 100ml 12 kpl | AF3PDC 8ADJ1 222075-0100100mL5mlpolypropeeni12€55.66
DYNALON 222075-0500 dekantterilasilla valmistettu polypropyleeni 500ml 6 kpl | AF3PDD 8ADJ2 222075-0500500mL10mLpolypropeeni6€73.72
DYNALON 222075-5000 matalan muotoinen dekantterilasi 5000ml - 2 kpl pakkaus | AF3PDM 8ADM7 222075-50005000mL500mLpolypropeeni2€166.28
DYNALON 222045-0250 Matala dekantterilasi 250 ml - 8 kpl AF4BTY 8PDP6 222045-0250250mL10mLPolymetyylipenteeni8€132.83
DYNALON 222075-0250 dekantterilasilla valmistettu polypropyleeni 250ml - pakkaus 8 | AF4EXN 8UKP1 222075-0250250mL10mLpolypropeeni8€50.37
DYNALON 222075-1000 dekantterilasilla valmistettu 1000 Ml polypropeenipakkaus 4 | AF4FXA 8VL47 222075-10001000mL20mlpolypropeeni4€75.21
DYNALON 222075-2000 dekantterilasilla valmistettu polypropyleeni 2000ml - 2 kpl pakkaus | AF4ZAG 9RTC8 222075-20002000mL50mlpolypropeeni2€73.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 222075-0050 Dekantterilasi polypropeeni - 20 kappaleen pakkaus
€92.23 /pakkaus