Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2216-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEN 4VRY8

EATON 2216-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YEN Malli: 2216-8-10SRistiviite: 4VRY8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 2-14
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.54 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies ORB - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2216-4-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1"4500 PSIMies ORB - Nainen NPT€9.23
EATON 2216-4-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.24 "4500 PSIMies ORB - Nainen NPT€11.06
EATON 2216-6-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.25 "3500 psiMies ORB - Nainen NPT€10.03
EATON 2216-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.25 "3500 psiMies ORB - Nainen NPT€11.75
EATON 2216-6-10S Nptf naaras uroshiiliteräs | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.34 "3500 psiMies ORB - Nainen NPT€12.73
EATON 2216-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.65 "3500 psiMies ORB - Nainen NPT€12.64
EATON 2216-8-12S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YEP 4VRY9 2216-8-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.72 "3500 psiMies ORB - Nainen NPT€14.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2216-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs
€14.50 / yksikkö