DYNALON 208685-0025 Kapea kapea suu 25L HDPE Läpikuultava | AH2AYB 24AN07

DYNALON 208685-0025 Carboy Narrow Mouth 25L HDPE läpikuultava

Varastossa
Tuote: AH2AYB Malli: 208685-0025Ristiviite: 24AN07

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti26.8L
Koko6.6 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus22.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 563.9 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
DYNALON 208605-0025 Carboy kapea suu 25l HDpe läpikuultava | AB7UGQ 24AM99 208605-002525L22 1 / 5 "€159.36
DYNALON 405624 Carboy raskas paino 5 gallonaa hdpe AD2XRX 3WAK4 405624--€72.31
DYNALON 208605-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXT 24AM97 208605-00051.32 gal.13.15 "€79.85
DYNALON 208605-0010 Carboy kapea suu 10L HDPE läpikuultava | AH2AXU 24AM98 208605-00102.64 gal.16.7 "€98.50
DYNALON 208605-0050 Carboy kapea suu 50L HDPE läpikuultava | AH2AXV 24AN01 208605-005013.21 gal.27.6 "€323.85
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE läpikuultava | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "€52.74
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE läpikuultava | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "€79.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208685-0025 Carboy Narrow Mouth 25L HDPE läpikuultava
€128.40 / yksikkö