Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 208605-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXT 24AM97

DYNALON 208605-0005 Carboy Narrow Mouth 5L HDPE läpikuultava

Varastossa
Tuote: AH2AXT Malli: 208605-0005Ristiviite: 24AM97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti5.5L
Koko1.32 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus13.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 345.4 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
DYNALON 208605-0025 Carboy kapea suu 25l HDpe läpikuultava | AB7UGQ 24AM99 208605-002525L22 1 / 5 "€159.36
DYNALON 405624 Carboy raskas paino 5 gallonaa hdpe AD2XRX 3WAK4 405624--€72.31
DYNALON 208605-0010 Carboy kapea suu 10L HDPE läpikuultava | AH2AXU 24AM98 208605-00102.64 gal.16.7 "€98.50
DYNALON 208605-0050 Carboy kapea suu 50L HDPE läpikuultava | AH2AXV 24AN01 208605-005013.21 gal.27.6 "€323.85
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE läpikuultava | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "€52.74
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE läpikuultava | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "€79.80
DYNALON 208685-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXZ 24AN05 208685-00051.32 gal.13.15 "€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208605-0005 Carboy Narrow Mouth 5L HDPE läpikuultava
€79.85 / yksikkö