Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 208605-0010 Carboy kapea suu 10L HDPE läpikuultava | AH2AXU 24AM98

DYNALON 208605-0010 Carboy Narrow Mouth 10L HDPE läpikuultava

Varastossa
Tuote: AH2AXU Malli: 208605-0010Ristiviite: 24AM98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti11.7L
Koko2.64 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus16.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 424.2 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
DYNALON 208605-0025 Carboy kapea suu 25l HDpe läpikuultava | AB7UGQ 24AM99 208605-002525L22 1 / 5 "€157.88
DYNALON 405624 Carboy raskas paino 5 gallonaa hdpe AD2XRX 3WAK4 405624--€72.31
DYNALON 208605-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXT 24AM97 208605-00051.32 gal.13.15 "€79.17
DYNALON 208605-0050 Carboy kapea suu 50L HDPE läpikuultava | AH2AXV 24AN01 208605-005013.21 gal.27.6 "€322.59
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE läpikuultava | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "€52.74
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE läpikuultava | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "€79.47
DYNALON 208685-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXZ 24AN05 208685-00051.32 gal.13.15 "€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208605-0010 Carboy Narrow Mouth 10L HDPE läpikuultava
€97.05 / yksikkö