DYNALON 208605-0050 Carboy kapea suu 50L HDPE läpikuultava | AH2AXV 24AN01

DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE läpikuultava

Varastossa
Tuote: AH2AXV Malli: 208605-0050Ristiviite: 24AN01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti52.9L
Koko13.21 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus27.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7585
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 599.4 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
DYNALON 208605-0025 Carboy kapea suu 25l HDpe läpikuultava | AB7UGQ 24AM99 208605-002525L22 1 / 5 "€159.36
DYNALON 405624 Carboy raskas paino 5 gallonaa hdpe AD2XRX 3WAK4 405624--€72.31
DYNALON 208605-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXT 24AM97 208605-00051.32 gal.13.15 "€79.85
DYNALON 208605-0010 Carboy kapea suu 10L HDPE läpikuultava | AH2AXU 24AM98 208605-00102.64 gal.16.7 "€98.50
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE läpikuultava | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "€52.74
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE läpikuultava | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "€79.80
DYNALON 208685-0005 Carboy kapea suu 5L HDPE läpikuultava | AH2AXZ 24AN05 208685-00051.32 gal.13.15 "€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE läpikuultava
€323.85 / yksikkö