DYNALON 107035-5000 Nesteiden näytteenotto- ja sekoitussarja Hdpe | AG6WEA 49G303

DYNALON 107035-5000 Nesteen näytteenotto- ja sekoitussarja Hdpe

Tuote: AG6WEA Malli: 107035-5000Ristiviite: 49G303
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€925.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen näytteenotto- ja sekoitussarja
Koko100 ml, 500 ml, 250 ml, 50 ml, 1000 ml
VäriLuonnonvalkoinen
Valmistumisen alaosastot100ml
Kahva1.5 jalkaa, 3 jalkaa, 6 jalkaa
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräHinta
DYNALON 107035-3000 nestenäytteenottosarja HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDZ 49G302 107035-3000100 ml, 500 ml50mlNestemäinen näytteenottosarja€603.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-5000 Nesteen näytteenotto- ja sekoitussarja Hdpe
€925.72 / yksikkö