DYNALON 107035-3000 nestenäytteenottosarja HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDZ 49G302

DYNALON 107035-3000 Nestenäytteenottosarja Hdpe Natural White

Tuote: AG6WDZ Malli: 107035-3000Ristiviite: 49G302
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€603.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen näytteenottosarja
Koko100 ml, 500 ml
VäriLuonnonvalkoinen
Valmistumisen alaosastot50ml
Kahva1.5 jalkaa, 3 jalkaa, 6 jalkaa
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräHinta
DYNALON 107035-5000 Nesteiden näytteenotto- ja sekoitussarja Hdpe | AG6WEA 49G303 107035-5000100 ml, 500 ml, 250 ml, 50 ml, 1000 ml100mlNestemäinen näytteenotto- ja sekoitussarja€925.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-3000 Nestenäytteenottosarja Hdpe Natural White
€603.28 / yksikkö