Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 95461 Kääntöliitin 3/8 tuumaa (m) npt x Fnpt | AA4VKR 13F693

DYNABRADE 95461 Kääntöliitin 3/8 tuumaa (m)npt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AA4VKR Malli: 95461Ristiviite: 13F693

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Letkun liitäntä(M) NPT x (F) NPT
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Pituus2.5 "
MateriaaliAlumiini
pistorasia1 / 4 "NPT
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäTuloaukkoPutken kokoHinta
DYNABRADE 95460 Kääntöliitin 1/4 tuumaa (m) npt x (m) npt | AA4VKQ 13F692 95460(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "NPT1 / 4 "€65.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 95461 Kääntöliitin 3/8 tuumaa (m)npt x Fnpt
€132.79 / yksikkö