Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 95460 Kääntöliitin 1/4 tuumaa (m) npt x (m) npt | AA4VKQ 13F692

DYNABRADE 95460 kääntyvä liitin 1/4 tuumaa (m)npt x (m)npt

Varastossa
Tuote: AA4VKQ Malli: 95460Ristiviite: 13F692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Letkun liitäntä(M) NPT x (M) NPT
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Pituus2.5 "
MateriaaliAlumiini
pistorasia1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäTuloaukkoPutken kokoHinta
DYNABRADE 95461 Kääntöliitin 3/8 tuumaa (m) npt x Fnpt | AA4VKR 13F693 95461(M) NPT x (F) NPT3 / 8 "NPT3 / 8 "€132.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 95460 kääntyvä liitin 1/4 tuumaa (m)npt x (m)npt
€65.81 / yksikkö