Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52634 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Indus 1.3 Hv | AA4VJL 13F659

DYNABRADE 52634 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Indus 1.3 Hp

Varastossa
Tuote: AA4VJL Malli: 52634Ristiviite: 13F659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,268.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.75
CFM @ täysi kuorma43
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppipyörityksen
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP1.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Pad-kasvotyyppiKumi
Pad Size4.5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPad SizeCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiKahva materiaaliHinta
DYNABRADE 51230 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20TakaosaKumi€1,190.87
DYNABRADE 52596 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "5"43pyörityksenKumi€1,374.08
DYNABRADE 47820 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25EtusivuYhdistetty€1,033.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52634 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Indus 1.3 Hp
€1,268.74 / yksikkö