Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-117Z Clevis Pin, Steel, 5/16 X 2-1/2 Size, 25Pk | AC9MKJ 3HKT6

ITW BEE LEITZKE 11-117Z Clevis Pin, Teräs, 5/16 X 2-1/2 Koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AC9MKJ Malli: 11-117ZRistiviite: 3HKT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-117Z Clevis Pin, Teräs, 5/16 X 2-1/2 Koko, 25Pk
€27.86 /pakkaus