Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 47820 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FLV 25H838

DYNABRADE 47820 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FLV Malli: 47820Ristiviite: 25H838
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
€943.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.25
CFM @ täysi kuorma25
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5"
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPad SizeCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiKahva materiaaliHinta
DYNABRADE 52634 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Indus 1.3 Hv | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43pyörityksenKumi€1,179.50
DYNABRADE 51230 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20TakaosaKumi€1,112.75
DYNABRADE 52596 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "5"43pyörityksenKumi€1,254.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 47820 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp
€943.67 / yksikkö