Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-250-4000-06 sokka, 1/4 tuuman tapin halk., 4 kokoa, 10 pk | AE6NCN 5UB61

GL HUYETT WWG-250-4000-06 sokka, halkaisija 1/4 tuumaa, 4 kokoa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6NCN Malli: WWG-250-4000-06Ristiviite: 5UB61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
MateriaaliMessinkiseos 70/30
Pin Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-250-4000-06 sokka, halkaisija 1/4 tuumaa, 4 kokoa, 10 pk
€52.40 /pakkaus