FABORY B55530.050.0125 lokasuojan aluslevy, 0.065 tuuman paksuus, 1225PK | CG7PCR 156D64

FABORY B55530.050.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1225 PK

Varastossa
Tuote: CG7PCR Malli: B55530.050.0125Ristiviite: 156D64

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.1 / 2 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD1 1 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9896
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55530.050.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1225 PK
€727.14 /pakkaus