Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 47822 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FLX 25H840

DYNABRADE 47822 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FLX Malli: 47822Ristiviite: 25H840

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,022.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.25
CFM @ täysi kuorma25
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5"
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiKahva materiaaliKokonaispituusPad SizeHinta
DYNABRADE 51232 Kulmahiomakonehiomakone Industrial 0.4 Hp | AA4VKK 13F687 51232520TakaosaKumi9.75 "2"€1,061.89
DYNABRADE 48522 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FMH 25H850 485226.7527TakaosaYhdistetty7.375 "2"€1,016.19
DYNABRADE 48532 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FMK 25H852 485325.2521TakaosaYhdistetty7.375 "3"€1,083.27
DYNABRADE 48542 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FML 25H853 485425.2527TakaosaYhdistetty6"2"€975.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 47822 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp
€1,022.28 / yksikkö