MARATHON MOTORS Close Coupled Pump Motors, JM, Three Phase, TEFC


Marathonin tiiviisti kytketty pumppu (CCP) moottorit soveltuvat teollisiin ja kaupallisiin pumppaussovelluksiin. Nämä moottorit on täysin suojattu IP55-luokituksen kanssa pölyn ja vesisuihkujen estämiseksi.

Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 3 , RPM: 3600 , Palvelutekijä: 1.15
TyyliMalliMoottorisovellusTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueHinta (ei alv)
A
256TTFL16004
--256JM-----€5,018.25
B
213TTFBD6006
PumppuNEMA Premium Tehokas213JMAvain352590.2%20.625 "3001-3600€2,336.38
C
213TTFBD6031
PumppuNEMA Premium Tehokas213JMAvain177086.5%20.625 "1701-1800€2,358.94
D
215TTFBD6006
PumppuNEMA Premium Tehokas215JMAvain350590.2%22.125 "3001-3600€2,471.70
E
215TTFBD6031
PumppuNEMA Premium Tehokas215JMAvain177092.4%22.125 "1701-1800€3,340.19
F
215TTFBD6033
PumppuNEMA Premium Tehokas215JMAvain177092.4%22.125 "1701-1800€3,296.32
G
284TTFCD6006
avokkaatNEMA Premium284JMJM kierteitetty356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,481.31
H
284TTFCD6032
avokkaatNEMA Premium284JMJM kierteitetty178093.630 15 / 16 "1701-1800€5,070.98

Ominaisuudet

  • Niissä on voideltu kuulalaakeri (mekaanisesti lukittu akselin päähän) kitkahäviön osoittamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
  • Näissä moottoreissa on kolmivaiheinen rakenne ja niiden enimmäisnopeus on 3560 rpm 60 Hz:llä.
  • Ne tarjoavat jatkuvan käytön kestämään suurimman vakiokuorman ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä teräsputkikotelosta on?

CCP-moottorit on varustettu teräksisellä suojakotelolla, joka suojaa johtoliitokset turvallisesti tahattoman kosketuksen estämiseksi.

Mitä hyötyä jäykästä pohjasta on?

Jäykkä pohjakiinnitys estää polttotoiminnan aiheuttaman liiallisen tärinän ja melun. Tämäntyyppinen asennus mahdollistaa myös tarkan kohdistuksen moottorin ja sitä ympäröivien mekanismien välillä.

Mikä on F-luokan eristys?

Näissä moottoreissa on F-luokan eristys, joka kestää ihanteellisesti 155 asteen lämpötilan ja sallii jopa 80 asteen lämpötilan nousun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?