Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJH3 Sovitin 3/4 tuuman Od | AC4FCD

APPROVED VENDOR 2ZJH3-liitin 3/4 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC4FCD Malli: 2ZJH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJH4 Sovitin 7/8 tuuman Od | AC4FCE 2ZJH41 / 2 "7 / 8 "€10.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH3-liitin 3/4 tuumaa Od
€6.13 / yksikkö