Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1754488 Tarratulostin, muovinen 7-9 / 16 tuuman leveys | AD8XTR 4NHN1

DYMO 1754488 Muovitarratulostin, leveys 7-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8XTR Malli: 1754488Ristiviite: 4NHN1
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
€200.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostin
Akun kokoAA ja ladattava
näyttö(2) Tarratekstiviivat (1.5 x 2.75 ")
fontin koon7
MateriaaliMuovi
Maks. Tulostuslinjat4
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus11 15 / 32 "
kokonaisleveys7 9 / 16 "
tulostuspääLämmönsiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokoVärinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO Rhino 4200 tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA- tai LI-ladattavaKeltainenTaustavalaistu LCDVinyyli / Nylon / Polyesteri2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1755120 -tarratulostin 7 tuuman leveys 5-1 / 3 tuuman korkeus | AB7HVG 23M340 1755120-Musta--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 -tarratulostin 6-1 / 2 tuuman leveys 3-2 / 7 tuuman korkeus | AB7HVH 23M341 1790417Ladattava-(1) Rivi, (14) Merkit-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 -tarratulostin 6 tuuman leveys 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (myydään erikseen)Musta(2) LinjaMuovi2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 -tarratulostin, leveys 6-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAKeltainen(2) LinjaVinyyli / Nylon / Polyesteri3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Tarratulostin Muovi Musta / hopea | AD8XTM 4NHL6 1752265-Musta / hopea-Muovi6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
DYMO 1752266 -tarratulostin 8-3 / 8 tuuman H-muovi | AD8XTN 4NHL7 1752266-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€465.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1754488 Muovitarratulostin, leveys 7-9/16 tuumaa
€200.34 / yksikkö