Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TSF-4010 lämpötilakytkin, J/K/S-tulo, 110V | AC2CJM 2HMH3

DWYER INSTRUMENTS TSF-4010 lämpötilakytkin, J/K/S-tulo, 110V

Varastossa
Tuote: AC2CJM Malli: TSF-4010Ristiviite: 2HMH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilakytkin
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteystietojen luokitus16A @ 240V vastustuskykyinen
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppiLED
HP1 hv
IP-luokitusIP 64
Muistin tallennusnonvolatile
Tehon kulutus4 VA
Virta vaaditaan115V AC
ReleetSPDT
Anturin tyyppiJ, K tai S-termopari
Temp. alue32 astetta 999 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FM-hyväksytty rajaohjaus
    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS TSF-4011 Lämpötilakytkin, J/K/S-tulo, 110V | AC2CJN 2HMH4 TSF-40110 astetta 700 asteeseen. C€201.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSF-4010 lämpötilakytkin, J/K/S-tulo, 110V
€205.35 / yksikkö