Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 6908790 PVC-palloventtiili työnnetään liittämään 1/4 tuumaa | AC8MQJ 3CGH7

SMC VALVES 6908790 PVC-palloventtiilin työntö, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MQJ Malli: 6908790Ristiviite: 3CGH7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€75.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiTyönnä yhteys
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiLippu
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT 6901190 PVC-palloventtiili työnnetään liittämään 1/4 tuumaa | AC8MQA 3CGG8 69011901 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€68.42
SMC -VENTTIILIT 6901290 PVC -palloventtiili työntää 3/8 tuumaa | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€70.18
SMC-VENTTIILIT 6907690 PVC-palloventtiili työnnetään 3/8-tuloon | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitotonVitoton3 / 8 "€76.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6908790 PVC-palloventtiilin työntö, 1/4 tuumaa
€75.06 / yksikkö