Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 Analoginen painemittari, kalteva pystysuora, 0-7 tuumaa WC, sininen | CH9PFR 3T292

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 Analoginen painemittari, kalteva pystysuora, 0-7 tuumaa WC, sininen

Varastossa
Tuote: CH9PFR Malli: MARK II 26Ristiviite: 3T292

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus-/+ 3 % täysi mittakaava
NestetyyppiSininen öljy
Maks. Lämpötila150 astetta F
Toiminta-alue0-7" wc
Paineraja15 psi
Asteikon pituus8 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Analoginen painemittari, tarkkuus +/-3 prosenttia täydestä asteikosta, painealue 0–7 wc:ssä, suurin käyttöpaine 10 psi, maksimipaine 7 wc:ssä, minimipaine 0 wc:ssä, mittayksiköt wc:ssä, sarja MARK II, painemittarin tyyppi Kalteva pystysuora, kotelomateriaali styreeni akryylinitriili, sisältää kaasunpainesarjan nro, nesteen väri sininen, sisältää (2) staattista painenauhaa, 8 jalan kaksipylväistä muoviletkua, osoitusnestettä, kiinnitysruuvit, punaiset ja vihreät osoitinliput

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D painemittari, U-putki | AH2CWL 25E980 1221-8-DU-putki€86.11
DWYER INSTRUMENTS 1227 Analoginen painemittari, U-kaltevuus, -0.20 - 2.6/0 - 16 tuuman WC | CH9PFT 3T294 1227Kahden alueen U-kalteva painemittari€266.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 Analoginen painemittari, kalteva pystysuora, 0-7 tuumaa WC, sininen
€523.29 / yksikkö