Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D painemittari, U-putki | AH2CWL 25E980

DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D painemittari, U-putki

Varastossa
Tuote: AH2CWL Malli: 1221-8-DRistiviite: 25E980

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Hg. Edellytetään6.3 oz.
Pituus17 "
Toiminta-alue4 - 0 - 4" wc
Kokonaispituus17 "
TyyppiU-putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1221-sarjan Flex-Tube U--putkimittari, joka on suunniteltu paine-erojen mittaamiseen suodattimien valvontatöissä, staattisissa painekanavissa ja kalibrointilaboratorioissa
    • Suulakepuristetut iskunkestävät polystyreenimuovivaa'at pylväiden pitämiseksi linjassa
    • Valkokanava, jolla on korkea värikontrastilähtö, joka takaa hyvän näkyvyyden ja tarkat lukemat
    • RoHS-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 Analoginen painemittari, kalteva pystysuora, 0-7 tuumaa WC, sininen | CH9PFR 3T292 MARKTI II 26-€523.29
DWYER INSTRUMENTS 1227 Analoginen painemittari, U-kaltevuus, -0.20 - 2.6/0 - 16 tuuman WC | CH9PFT 3T294 1227Kahden alueen U-kalteva painemittari€266.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D painemittari, U-putki
€86.11 / yksikkö