Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS EMMA Environmental Meter, 14 Deg - 140 Deg F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS EMMA -ympäristömittari, 14-140 astetta F.

Varastossa
Tuote: AH8GLN Malli: EMMARistiviite: 38RW99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,386.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäristön mittari
Ilman nopeuden tarkkuus-/+ 3 %
Akun tyyppiEmäksinen
akun jännite9V
CFM-alue0 - 999900 CFM
Näytön tyyppiKaksirivinen LCD
Virtausnopeusalue96 - 5913 XNUMX FPM
Kosteuden tarkkuus-/+ 3 %
Valaistus0-50000 luxia
Valaistuksen tarkkuus-/+ 5 %
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Vasteaika500 ms.
Äänitaso30-130 dB
Temp. tarkkuus-/+ 2.7 astetta F
Temp. alue14 astetta 140 asteeseen. F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta F/ Deg. C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotaso: 50,000 lux
    • Valotason tarkkuus: +/- 5%

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS EMMA -ympäristömittari, 14-140 astetta F.
€1,386.75 / yksikkö