BUSSMANN MDQ-V-sarjan lasi- ja keraamiset sulakkeet


Suodattaa
Halkaisija: 6.76mm , Pituus: 32.82mm , Mfr. Sarja: MDQ-V , Asennustyyli: Lautakiinnitys , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: aksiaalinen , Jännite (AC): 250 VAC
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta (ei alv)
A
MDQ-V-3/16
Sylinterimäinen lyijy187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€17.62
A
MDQ-V-3
Sylinterimäinen lyijy3A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€15.27
B
MDQ-V-3/8
Sylinterimäinen lyijy375mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€16.36
A
MDQ-V-1/8
Sylinterimäinen lyijy125mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€17.62
A
MDQ-V-2-1 / 2
Sylinterimäinen lyijy2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake€15.27
A
MDQ-V-4/10
Sylinterimäinen lyijy400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake€16.36

MDQ-V-sarjan lasi- ja keraamiset sulakkeet

Bussmann MDQ-V -sarjan lasi- ja keramiikkasulakkeita käytetään moottorin ohjaimissa ja elektronisissa laitteissa suojaamaan piirejä ylivirta- ja oikosululta. Näissä sulakkeissa on nikkelipinnoitetut messinkipäädyt, jotka takaavat hyvän sähkönjohtavuuden ja kestävät korroosiota alttiilla pinnoilla. Niiden ampeeriarvot vaihtelevat 125 mA:sta 3A:iin. Näitä lasi- ja keramiikkasulakkeita on saatavana hitaasti palavina ja viivästettyinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?