HAM-LET Naarasliitin ruostumattomasta teräksestä valmistetut liittimet


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: RoHS, GOST, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Pakkaus x FNPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
766L SS 1/2 x 1/2
3 / 4-201-1 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€69.21
A
766L SS 1/4 x 1/4
7 / 16-203 / 4 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€35.71
A
766L SS 3/8 x 1/4
9 / 16-203 / 4 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€38.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?