DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitaalinen paneelimittari, 0-1.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCT 2HLN4

DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitaalinen paneelimittari, 0–1.0 tuuman WC-tuloalue

Tuote: AC2CCT Malli: DH3-004Ristiviite: 2HLN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus-/+ 1 %
Kaapelin pituus18 "
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Connector Typepuristusliitos
Syvyys3 1 / 8 "
Näytä numerot4-numerot
Näytön korkeus2 / 5 "
Näyttöalue9999
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Sähköinen luokitus1A @ 30V AC/DC
hyödyt4 3/4" pyöreä leikkaus
AsennussuuntaPystysuora
AsennustyyppiEturengas
Nastojen lukumäärä15
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan12 - 28 V DC, 12 - 28 V AC
Painealue0-1" wc
Releet2 SPDT
Vasteaika250 ms.
Koko4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. alue32 astetta 140 asteeseen. F
TyyppiPaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic paine-eron säädin, 4-numeroinen LCD | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5 %0-0.25" wc€674.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 digitaalinen paneelimittari, 0–2.5 tuuman WC-tuloalue | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0-2.5" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 digitaalinen paneelimittari, 0 - 5.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1 %0-5" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 digitaalinen paneelimittari, 0 - 10.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5 %0-10" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 digitaalinen paneelimittari, 0-25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5 %0-25" wc-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 digitaalinen paneelimittari, 0-50 tuuman WC-tuloalue | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5 %0-50" wc-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 digitaalinen paneelimittari, 0-100 tuuman WC-tuloalue | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5 %0-100" wc€580.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitaalinen paneelimittari, 0–1.0 tuuman WC-tuloalue