Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic paine-eron säädin, 4-numeroinen LCD | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic paine-eron säädin, 4-numeroinen LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AC2CCR Malli: DH3-002Ristiviite: 2HLN3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus-/+ 1.5 %
Kaapelin pituus18 "
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Connector Typepuristusliitos
Syvyys3 1 / 8 "
Näytä numerot4-numerot
Näytön korkeus2 / 5 "
Näyttöalue9999
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Sähköinen luokitus1A @ 30V AC/DC
hyödyt4 3/4" pyöreä leikkaus
KoteloAlumiinivalu
AsennussuuntaPystysuora
AsennustyyppiEturengas
Nastojen lukumäärä15
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan12 - 28 V DC, 12 - 28 V AC
Painealue0-0.25" wc
Releet2 SPDT
Vasteaika250 ms.
Koko4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. alue32 astetta 140 asteeseen. F
TyyppiPaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DH3-002 Digihelic paine-eron säädin soveltuu ilma- ja kaasuvirran säätämiseen pelti-, puhallin- ja kanavavirtaustoiminnoissa.

Ominaisuudet:

  • Dwyer DH3-002 Digihelic paine-eron säädin sisältää ohjausrelekytkimet, digitaalisen näyttömittarin ja lähettimen järjestelmän monimutkaisuuden minimoimiseksi.
  • Se tarjoaa täyden mittakaavan 1.5 % tarkkuuden erittäin matalilla alueilla tarkan lähdön ja digitaalisen vaimennuksen tasoittamaan epäsäännöllisiä prosesseja.
  • Tässä laitteessa on kenttäkalibrointiominaisuus, joka helpottaa asennusta ja kalibrointia paikan päällä, ja painevalettu alumiinikotelo kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee 2 SPDT (single-napa double-throw) -relettä, jotka voidaan helposti kytkeä sähkönsyöttöön.
  • Malli mahdollistaa eturenkaan asennuksen, ja sen tulopainealue on 0 - 0.25 tuumaa WC (vesipatsas).

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tärkeitä seikkoja, jotka on otettava huomioon etsiessäsi Dwyer Digihelic -painesäädintä?

A.

  • Valitse sopiva paikka, jossa ei ole tärinää ja joka on käyttöolosuhteissa.
  • Vain silmukan kokonaisvastus rajoittaa lähettimen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
  • Käytännössä minkä tahansa pituisia letkuja voidaan käyttää, kun taas pidennetyt pituudet hidastavat jonkin verran reaktioaikaa.
  • Mukana on kaksi sarjaa 1/8 naaraspuolisia NPT-paineportteja asennuksen helpottamiseksi. Varmista, että lisäät putkitulpat estääksesi käyttämättömät portit.

K. Mitä eroa on staattisen paineen anturin ja paine-eroanturin välillä?

V. Paine-eroanturi, joka tunnetaan usein nimellä DP-anturi, on ainutlaatuinen paineanturi, joka mittaa paine-eron laitteen kahden portin välillä. Se eroaa staattisesta tai absoluuttisesta paineanturista, joka käyttää yhtä porttia paineen mittaamiseen.

K. Mikä on paineensäätimen asento asennusta varten?

V. Se on kalibroitu käytettäväksi pystysuorassa asennusasennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 digitaalinen paneelimittari, 0-1.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1 %0-1" wc-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 digitaalinen paneelimittari, 0–2.5 tuuman WC-tuloalue | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0-2.5" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 digitaalinen paneelimittari, 0 - 5.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1 %0-5" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 digitaalinen paneelimittari, 0 - 10.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5 %0-10" wc€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 digitaalinen paneelimittari, 0-25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5 %0-25" wc-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 digitaalinen paneelimittari, 0-50 tuuman WC-tuloalue | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5 %0-50" wc-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 digitaalinen paneelimittari, 0-100 tuuman WC-tuloalue | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5 %0-100" wc€580.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic paine-eron säädin, 4-numeroinen LCD-näyttö
€674.13 / yksikkö