Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHH 1UZE6

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, 0-200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RHH Malli: BTPM290101Ristiviite: 1UZE6
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
€67.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneeli Mt-lämpömittari
tarkkuus-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 392 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko2 1 / 2 "
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
Toiminta-alue0 astetta 200 asteeseen. F
päätöslauselmaAlle 2 % asteikosta
Varren pituus9"
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Analoginen paneelikiinnitteinen lämpömittari, 0 - 200 astetta F, 2.5 tuumaa, 1/4 halkaisija ja 9 tuumaa L ruostumatonta terästä bimetallivarsi, anturin pituus 9 tuumaa, 1/4 MNPT:tä, bimetalli, varren pituus 9 tuumaa, 300 ruostumatonta terästä Kotelo lasilinssillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€67.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, 0-200 astetta F
€67.21 / yksikkö