Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHF 1UZE4

DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, 0-200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RHF Malli: BTPM260101Ristiviite: 1UZE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneeli Mt-lämpömittari
tarkkuus-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 392 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko2 1 / 2 "
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
Toiminta-alue0 astetta 200 asteeseen. F
päätöslauselmaAlle 2 % asteikosta
Varren pituus6"
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Analoginen paneelikiinnitteinen lämpömittari, 0 - 200 astetta F, 2.5 tuumaa, 1/4 halkaisija ja 6 tuumaa L ruostumatonta terästä bimetallivarsi, anturin pituus 6 tuumaa, 1/4 MNPT:tä, bimetalli, varren pituus 6 tuumaa, 300 ruostumatonta terästä Kotelo lasilinssillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€66.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, 0-200 astetta F
€66.44 / yksikkö