Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHE 1UZE3

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40-160 Deg F

Varastossa
Tuote: AB3RHE Malli: BTPM26041Ristiviite: 1UZE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneeli Mt-lämpömittari
tarkkuus-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 392 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko2 1 / 2 "
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
Toiminta-alue-40 astetta 160 asteeseen. F
päätöslauselmaAlle 2 % asteikosta
Varren pituus6"
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40 - 160 astetta F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman valitsin, 0 - 200 astetta F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€67.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Bimetallilämpömittari, 2-1/2 tuuman kellotaulu, -40-160 Deg F
€67.21 / yksikkö