JAMCO BM22 Syttyvä turvakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEB 19T257

JAMCO BM22 syttyvä turvakaappi 22 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TEB Malli: BM22Ristiviite: 19T257

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS134
Koko22 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus29.75 "
Oven aukon leveys31 1 / 16 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus35 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti4.49 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysHinta
JAMCO BA12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,245.86
JAMCO BJ12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDU 19T248 BJ12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,411.87
JAMCO BM120 Syttyvä turvakabinetti, 120 gallonan keltainen | AA8TEA 19T256 BM1202120 gal.34 "215.85 gal.59 "59.75 "56 "€3,676.88
JAMCO BM28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,578.53
JAMCO BM44 Syttyvä turvakaappi 44 gallonan keltainen | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,066.24
JAMCO BS22 Syttyvä suojakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€2,122.68
JAMCO BS28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TEV 19T274 BS28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€2,323.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BM22 syttyvä turvakaappi 22 gallonaa keltainen
€1,603.90 / yksikkö