Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-308 paineliitin, 3/16 - 1/8 tuuman sisähalkaisija | AB3YER 1W397

DWYER INSTRUMENTS A-308 paineliitin, 3/16 - 1/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AB3YER Malli: A-308Ristiviite: 1W397
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
€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen painesovitus
Yhteyden koko3/16 ", 1/8"
Yhteyden tyyppiMuovi- tai kumiletku
PutkimateriaalilleKumi tai muovi
Putken ulkohalkaisija.3/16", 1/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments A-308 paineliitin mittaa staattista painetta kanavissa tai huoneissa
    • Soveltuu käytettäväksi painemittareiden, magneettimittarien, painekytkimien ja muiden säätimien kanssa
    • Mukana kulmissa olevat kärjet, joissa on 4 tuuman työntösyvyys ja neljä säteittäisesti porattua tunnistusreikää (0.04 tuuman ulkohalkaisija)
    • Voidaan asentaa 3/8 tuuman kanavareikään
    • Ihanteellinen käytettäväksi hidasnopeusjärjestelmien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoPutkimateriaalilleHinta
DWYER INSTRUMENTS A-307 paineliitin, 1/4 tuuman metalliputki | AB3YET 1W399 -3071 / 4 "Metalli€11.26
DWYER INSTRUMENTS A-303 Paineliitin, 3/16 tuuman läpimitta kumiletku | AB3YEU 1W401 -3033 / 16 "Kumi tai muovi€21.03
DWYER INSTRUMENTS A-414 Staattinen paineliitin, 316 ruostumaton teräs, puhdastila | AB7RJD 23Z320 -4143/16 "- 3/8"-€60.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-308 paineliitin, 3/16 - 1/8 tuuman sisähalkaisija
€8.81 / yksikkö