Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 9/16-18, 10PK | AB6YUH 22RW10

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 9/16-18, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YUH Malli: U51411.056.0002Ristiviite: 22RW10 / 42KM35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus2 / 3 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 9/16-18, 10PK
€19.94 /pakkaus