Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E4-S1 paineanturi, 1/4 tuuman MNPT, 0 - 50 PSI alue, 4 - 20 mA DC lähtö | AC8TRR 3DRJ6

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E4-S1 paineanturi, 1/4 tuuman MNPT, alue 0 - 50 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö

Varastossa
Tuote: AC8TRR Model: 626-09-GH-P1-E4-S1Ristiviite: 3DRJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 0.25 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
SähköliitäntäHirschmann DIN pistoke
LuokkaLuokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Silmukan vastus0 - 1300 ohmia
Max. Paine100 psig
NEMA-luokitus4X
Johtimien lukumäärä2
ulostulo4 - 20 mA, 2 johtoa
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 30V DC
Painealue0 - 50 psig
Vasteaika300 ms.
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Painelähetin, minimipaine 0 psi, maksimipaine 50 psi, sähköliitännät 4-nastainen DIN 43650, muoto C -liitin, lähtö 4 - 20 mA DC, tarkkuus +/-0.25 prosenttia täydestä asteikosta, johtojen määrä 2, prosessiliitäntä sukupuoli mies, Prosessin liitännän koko 1/4 tuumaa, prosessiliitäntätyyppi NPT, tarvittava teho 10–30 V DC, NEMA-luokitus NEMA 4X, IP-luokitus IP66, sarja 626, enimmäiskäyttölämpötila 200 astetta F, vähimmäiskäyttölämpötila 0 astetta F, ruostumaton kotelomateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoLuokkaKoteloSilmukan vastusMax. PaineVirta vaaditaanPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia30 psi10 - 30V DC0 - 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia30 psi10 - 28V DC0 - 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia60 psi10 - 30V DC0 - 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia60 psi10 - 28V DC0 - 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia100 psig10 - 30V DC0 - 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316LRuostumaton teräs0 - 1300 ohmia100 psig10 - 30V DC0 - 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia200 psig10 - 30V DC0 - 100 psig€559.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E4-S1 paineanturi, 1/4 tuuman MNPT, alue 0 - 50 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö
€527.91 / yksikkö