Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 477B-6 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCK 55EJ35

DWYER INSTRUMENTS 477B-6 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri

Varastossa
Tuote: CF2BCK Malli: 477B-6Ristiviite: 55EJ35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€880.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.1 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Yhteyden tyyppiPuristus
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloAlumiini
Max. Paine100 psig
Toiminta-alue0 - 50 psi
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 477B-1 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCE 55EJ30 477B-1piikkilanka3 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-2 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCF 55EJ31 477B-2piikkilanka3 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-3 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCG 55EJ32 477B-3piikkilanka15 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-4 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCH 55EJ33 477B-4piikkilanka30 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-5 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCJ 55EJ34 477B-5piikkilanka60 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-7 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCL 55EJ36 477B-7Puristus200 psig€880.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477B-6 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri
€880.62 / yksikkö