Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG VG441-5008 Carbide End Mill Vg441 1/2 Diameter 1 Cut L | AC4UDT 30L483

OSG VG441-5008 kovametallipääjyrsin Vg441 1/2 halkaisija 1 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4UDT Malli: VG441-5008Ristiviite: 30L483

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€112.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma35 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroVG441
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiMuuttuva geometria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Säde CornerHalkaisijaLopeta tyyliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG VG441-1000 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 1 1/2 leikattu L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Neliö1.5 "VG441, mukana Weldon Flat44"€470.15
OSG VG441-1001 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 2 Leikkaa L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Neliö2"VG441, mukana Weldon Flat45"€561.21
OSG VG441-1002 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 2 1/2 leikattu L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Neliö2.5 "VG441, mukana Weldon Flat45"€585.90
OSG VG441-1003 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 3 Leikkaa L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Neliö3"VG441, mukana Weldon Flat46"€759.74
OSG VG441-1004 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 4 Leikkaa L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Neliö4"VG441, mukana Weldon Flat47"€887.09
OSG VG441-1005 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 1 1/2 leikattu L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Neliö1.5 "VG44144"€470.15
OSG VG441-1006 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 2 Leikkaa L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Neliö2"VG44145"€557.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG VG441-5008 kovametallipääjyrsin Vg441 1/2 halkaisija 1 leikkaus L
€112.02 / yksikkö