Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 477B-7 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCL 55EJ36

DWYER INSTRUMENTS 477B-7 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri

Varastossa
Tuote: CF2BCL Malli: 477B-7Ristiviite: 55EJ36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€880.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.1 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Yhteyden tyyppiPuristus
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloAlumiini
Max. Paine200 psig
Toiminta-alue0 - 100 psi
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments 477B-7 kädessä pidettävä digitaalinen painemittari mittaa painetta ja virtauksia potilaan hengitysteissä. Koska painemittari on erittäin tarkka, sitä käytetään usein kalibrointistandardina, joka on ihanteellinen LVI-järjestelmän ylläpitoon, nestevirtausmittauksiin ja kaupallisiin uunin kaasuventtiilien paineenmittaussovelluksiin. Tämä digitaalinen painemittari on kannettava, kädessä pidettävä mittari, joka voi seurata pieniä paine-eron muutoksia.

Ominaisuudet:

  • Dwyer 477B-7 kädessä pidettävä digitaalinen painemittari mittaa kaksi- ja yksipainetta.
  • Tämän 9 V alkaliparistokäyttöisen yksikön tarkkuus on +/-0.1 % täydestä asteikosta 60 - 78 Fahrenheit-astetta negatiivisten, positiivisten tai paine-eron mittaamiseen.
  • Se mahdollistaa jopa 40 lukemaa, jotka voidaan tallentaa muistitoimintoon myöhempää hakua varten.
  • Laitteessa on taustavalo, joka tarjoaa ylimääräistä kirkkautta vaikeasti näkyville alueille.
  • Se sisältää myös pitotoiminnon ja sekä näkyvät että kuultavat ylipainehälytykset.
  • Tässä mallissa on alumiinikotelo, joka suojaa instrumenttia vaurioilta.
  • Se on varustettu 4-numeroisella LCD-näytöllä lukemisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer Instruments A-402A pussi: Näissä kantolaukuissa on kestävä harmaa nylonrakenne, joka suojaa painemittareita. Niissä on kaksoisvetoketju nopeaa ja helppoa pääsyä varten vyölenkillä, joka napsahtaa kiinni.
  • Dwyer A-47X-BOOT -kumisaappaat: Ne ovat suojaavia magneettisia kumisaappaat ja niitä käytetään painemittareiden kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä painetta manometri mittaa?

A. Painemittarit ovat tarkkoja laitteita, joita käytetään mittaamaan painetta, joka määritellään voimaksi, jonka kaasu tai neste tuottaa pinta-alayksikköä kohti painovoiman vaikutuksesta kaasun tai nesteen painoon.

K. Mitä nestettä painemittarissa käytetään?

V. Yleisimmät nesteet ovat alkoholi, vesi ja elohopea.

K. Miksi painemittarissa käytetään alkoholia?

V. Alhaisen tiheytensä vuoksi alkoholi mahdollistaa pidemmän kolonnin kuin muut manometrien nesteet. Se antaa myös kaltevalle putkelle oikean meniskin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 477B-1 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCE 55EJ30 477B-1piikkilanka3 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-2 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCF 55EJ31 477B-2piikkilanka3 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-3 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCG 55EJ32 477B-3piikkilanka15 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-4 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCH 55EJ33 477B-4piikkilanka30 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-5 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri | CF2BCJ 55EJ34 477B-5piikkilanka60 psig€880.62
DWYER INSTRUMENTS 477B-6 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari | CF2BCK 55EJ35 477B-6Puristus100 psig€880.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477B-7 Kädessä pidettävä digitaalinen manometri
€880.62 / yksikkö