Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01036.037.0100 Aurapultti, 3/8-16 kierrekoko, luokka 5, 25PK | CG8JXG 41TT78

FABORY U01036.037.0100 Aurapultti, kierrekoko 3/8-16, luokka 5, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8JXG Malli: U01036.037.0100Ristiviite: 41TT78 / 177V82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.708 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.313 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4617
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01036.037.0100 Aurapultti, kierrekoko 3/8-16, luokka 5, 25PK
€9.78 /pakkaus