Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 166-6-CF taskukokoinen Pitot-putki, 1/8 tuuman koko | AH9QMU 40XC92

DWYER INSTRUMENTS 166-6-CF taskukokoinen Pitot-putki, 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH9QMU Malli: 166-6-CFRistiviite: 40XC92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskukokoinen Pitot-putki
Lisäyksen pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila1500 astetta F
Kärjen pituus3"
Putki Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Median lämpötila (F): 1500

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS 160-12 Pitot-putki, 5/16 tuuman putken halk. | AC3FEC 2T649 160-12Pitot-putki€189.03
DWYER INSTRUMENTS 160-8 Pitot Tube, 8 tuuman pituus | AD2NPP 3T086 160-8Pitot-putki€189.51
DWYER INSTRUMENTS 160-18 Pitot-putki, 18 tuuman pituus | AD2NPQ 3T087 160-18Pitot-putki€188.61
DWYER INSTRUMENTS 160-24 Pitot Tube, 24 tuuman pituus | AD2NPR 3T088 160-24Pitot-putki€195.08
DWYER INSTRUMENTS 160-36 Pitot Tube, 36 tuuman pituus | AD2NPT 3T089 160-36Pitot-putki€199.20
DWYER INSTRUMENTS 160-48 Pitot Tube, 48 tuuman pituus | AD2NPU 3T090 160-48Pitot-putki€219.80
DWYER INSTRUMENTS 167-6 Pitot Tube, 6 tuuman pituus | AD2NQE 3T309 167-6Pitot-putki€194.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 166-6-CF taskukokoinen Pitot-putki, 1/8 tuuman koko
€242.59 / yksikkö