DWYER INSTRUMENTS 160-168 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 168 tuumaa | AH8GKY 38RW71

DWYER INSTRUMENTS 160-168 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 168 tuumaa

Tuote: AH8GKY Malli: 160-168Ristiviite: 38RW71
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,072.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitot-putki
Lisäyksen pituus168 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila1500 astetta F
Putki Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)430.78
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi paine-eromittareiden, kytkimien ja lähettimien kanssa ilmavirtaukseen ja seurantaan
    • Ruostumaton teräsrakenne tarjoaa lujuutta ja kestää ankaria teollisia olosuhteita ja hankaavia kemikaaleja
    • Hopeajuotetut liitännät varmistavat vuodonkestävän toiminnan ja ASHRAE-kärjen muotoilu kalibroimattomaan asennukseen
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS 160-12 Pitot-putki, 5/16 tuuman putken halk. | AC3FEC 2T649 160-12Pitot-putki€189.03
DWYER INSTRUMENTS 160-8 Pitot Tube, 8 tuuman pituus | AD2NPP 3T086 160-8Pitot-putki€189.51
DWYER INSTRUMENTS 160-18 Pitot-putki, 18 tuuman pituus | AD2NPQ 3T087 160-18Pitot-putki€188.61
DWYER INSTRUMENTS 160-24 Pitot Tube, 24 tuuman pituus | AD2NPR 3T088 160-24Pitot-putki€195.08
DWYER INSTRUMENTS 160-36 Pitot Tube, 36 tuuman pituus | AD2NPT 3T089 160-36Pitot-putki€199.20
DWYER INSTRUMENTS 160-48 Pitot Tube, 48 tuuman pituus | AD2NPU 3T090 160-48Pitot-putki€219.80
DWYER INSTRUMENTS 167-6 Pitot Tube, 6 tuuman pituus | AD2NQE 3T309 167-6Pitot-putki€194.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160-168 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 168 tuumaa
€3,072.42 / yksikkö