DURHAM MANUFACTURING RSCM-2436-2-95 varastokärry, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 35-1/8 tuumaa | CF6LTP

DURHAM MANUFACTURING RSCM-2436-2-95 Stock Cart, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 35-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LTP Malli: RSCM-2436-2-95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35.125 "
Pituus42.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.4358
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KahvaKahvan tyyppiKorkeusPituusHuulen korkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastovaunu, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 36 x 18 tuumaa, terästä | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Jauhemaali600 lb5"Teräs---3"€534.32
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 18 tuumaa | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Jauhemaali-5"-----€948.02
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 24 tuumaa | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Jauhemaali-5"-----€964.11
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 24 tuumaa | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Jauhemaali-5"-----€1,257.64
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 30 tuumaa | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Jauhemaali-5"-----€1,321.12
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 72 x 36 tuumaa | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Jauhemaali-5"-----€2,000.33
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 varastokärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 60 x 30 tuumaa | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Jauhemaali-8"-----€1,921.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCM-2436-2-95 Stock Cart, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 35-1/8 tuumaa
€562.86 / yksikkö