MARATHON MOOTTORIT 143TTDR6027 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1760 208 / min 230-460 / 6v | AD44EAL 146Z758 / UXNUMX

MARATHON MOTORS 143TTDR6027 Moottori 3-vaiheinen 1 hv 1760 rpm 208-230 / 460v

Varastossa
Tuote: AD6EAL Malli: 143TTDR6027Ristiviite: 44Z146 / U758

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€735.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys143T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
HP1
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.125 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoTehokkuusryhmäEristysluokkakWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATHON MOOTTORIT 449TSTDN14005 Palopumpun moottori 500 hv 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 astetta Cavokkaat€43,511.00
MARATONIN MOOTTORIT 056T17D3301 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1725 208 / min 230-460 / 6v | AD44DXD 966Y063 / KXNUMX 056T17D330150/60-StandardiB-8 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€775.10
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR5401 Moottori 3-vaiheinen 3/4 hv 850 rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardiB-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€850.01
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Moottori 3-vaihe 2 hv 1725 rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardiB-9 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€781.12
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Moottori 3-vaihe 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€992.53
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Moottori 1-1/2 Hp 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€686.71
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Moottori 3-vaihe 2 Hp 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 astetta CYleinen käyttö€1,169.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR6027 Moottori 3-vaiheinen 1 hv 1760 rpm 208-230 / 460v
€735.87 / yksikkö