DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Työmaakaappi, 16 Gauge, koko 60 x 60 tuumaa | AB3MDF 1UBL5

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Työpaikan kaappi, 16 mittaria, koko 60 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MDF Malli: JSC-602460-95Ristiviite: 1UBL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,765.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata16
KahvaSivukahvat
LukitusjärjestelmäSäppi
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1450 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Työmaakaappi, kaksoisovi, kapasiteetti 47.5 kuutiojalkaa | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Kuvioitu jauhemaali60.75 "60 "47.5 kuutiometriäTeräs27.25 "€1,975.18
DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Työmaakaappi, siirrettävä, koko 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tuumaa, harmaa | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Kuvioitu jauhemaali39.875 "55.75 "1200 lbs.Teräs26.88 "€1,902.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Työpaikan kaappi, 16 mittaria, koko 60 x 60 tuumaa
€2,765.88 / yksikkö