DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Työmaakaappi, kaksoisovi, kapasiteetti 47.5 kuutiojalkaa | CF6KXH

DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Työpaikan kaappi, kaksoisovi, tilavuus 47.5 kuutiometriä

Varastossa
Tuote: CF6KXH Malli: JSC-246061-94T-D719

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,975.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus60.75 "
Pituus60 "
Kantavuus47.5 kuutiometriä
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys27.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 477.2156
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Työmaakaappi, 16 Gauge, koko 60 x 60 tuumaa | AB3MDF 1UBL5 JSC-602460-95Puuteroitu---Hitsattu teräs-€2,765.88
DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Työmaakaappi, siirrettävä, koko 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tuumaa, harmaa | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Kuvioitu jauhemaali39.875 "55.75 "1200 lbs.Teräs26.88 "€1,902.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Työpaikan kaappi, kaksoisovi, tilavuus 47.5 kuutiometriä
€1,975.18 / yksikkö