DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Työmaakaappi, siirrettävä, koko 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tuumaa, harmaa | CF6KXJ

DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Työpöytäkaappi, mobiili, koko 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KXJ Malli: JSCM-274440-94T-D719

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,902.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.875 "
Pituus55.75 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.1452
HS-koodi8716805070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Työmaakaappi, 16 Gauge, koko 60 x 60 tuumaa | AB3MDF 1UBL5 JSC-602460-95Puuteroitu---Hitsattu teräs-€2,765.88
DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Työmaakaappi, kaksoisovi, kapasiteetti 47.5 kuutiojalkaa | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Kuvioitu jauhemaali60.75 "60 "47.5 kuutiometriäTeräs27.25 "€1,975.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Työpöytäkaappi, mobiili, koko 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 tuumaa, harmaa
€1,902.49 / yksikkö