DURHAM MANUFACTURING IC24361DR10SPN95 Instrumenttikärry, 1 laatikko, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWR

DURHAM MANUFACTURING IC24361DR10SPN95 Instrumenttikärry, 1 laatikko, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KWR Malli: IC24361DR10SPN95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35.5 "
Pituus42.6875 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys25.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.7136
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING IC243610PN95 Instrumenttikärry, jossa 10 x 3 tuuman pyörä, puupaneeli, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWP IC243610PN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€868.22
DURHAM MANUFACTURING IC243610SPN95 Instrumenttikärry, puupaneeli, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWQ IC243610SPN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€802.39
DURHAM MANUFACTURING IC24361DR5PU95 Instrumenttikärry, jossa 5 x 1-1/4 tuuman pyörä, 1 laatikko, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWT IC24361DR5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€688.70
DURHAM MANUFACTURING IC24361DRPS10PN95 Instrumenttikärry, jossa 10 x 3 tuuman pyörä, virtajohto, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWU IC24361DRPS10PN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€1,257.44
DURHAM MANUFACTURING IC24361DRPS10SPN95 Instrumenttikärry, Power Strip, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWV IC24361DRPS10SPN9535.5 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€1,254.33
DURHAM MANUFACTURING IC24361DRPS4SW5PU95 Instrumentointikärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWW IC24361DRPS4SW5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€980.53
DURHAM MANUFACTURING IC24361DRPS5PU95 Instrumenttikärry, Power Strip, 1 laatikko, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KWX IC24361DRPS5PU9534 "42.6875 "1000 lbs.25.13 "€970.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING IC24361DR10SPN95 Instrumenttikärry, 1 laatikko, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa
€899.77 / yksikkö