DURHAM MANUFACTURING HDWCP244878-4M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 4 laatikkoa, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, harmaa | CF6KRX

DURHAM MANUFACTURING HDWCP244878-4M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 4 laatikkoa, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KRX Malli: HDWCP244878-4M95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,490.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus78 "
Pituus48.19 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 615.3262
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING HDWCP246078-7M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 7 laatikkoa, koko 60 x 24 x 78 tuumaa, harmaa | CF6KRY HDWCP246078-7M9560.1875 "€4,799.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWCP244878-4M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 4 laatikkoa, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, harmaa
€3,490.03 / yksikkö